Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé à œil double métrique 4 pièces avec empreinte POWERDRIV®
Forme ouverte, avec articulation
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Conception : métrique
Empreinte : POWERDRIV, hexagonale
Côté œil coudé à 15°
Articulation à 230°
Têtes solides et robustes
Collier pour les ferrures renfoncées
Matière : acier chrome vanadium
Surface : chromée, mate
Contenu : 4 pièces
Clés polygonales doubles ouvertes de taille 13, 14, 17, 19 (1 de chaque)
Spécialement conçues pour les presse-étoupes difficilement accessibles dans les espaces confinés, par ex.
- 13 mm - Conduites de frein pour les véhicules Ford, Rover, Saab
- 13, 14, 17, 19 mm - Rampe commune Bosch pour les véhicules VW, Mercedes et presse-étoupe des climatiseurs de la plupart des constructeurs, ex. : Waeco, Denso, Bosch, Hella
- 17 mm - Sonde de température d'échappement pour les véhicules VW Passat
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!