Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de 9 clés mâles 6 pans à rotule avec anneau de maintien ZEBRA
Tête sphérique, version extra-longue avec anneau de maintien, sur un support en plastique avec fonction coulissante, 9 pièces.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Acier chrome vanadium, trempé, chromé mat
- La tête sphérique permet de serrer les vis à des angles allant jusqu'à 25°
- Support en plastique avec fonction coulissante pour ouverture d'une seule main
- Contenu :
- 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10
Bague en acier ressort
- La bague en acier ressort haute résistance maintient les vis parfaitement serrées dans n'importe quelle position
- A partir de la taille 3 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!