Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de clés pour filtre à huile 3 pcs, pour Mazda
Pour changer le filtre à huile (cartouche en tôle).
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Clé pour filtre à huile n° 23
- Profil 14 pans/diamètre intérieur de 66,5 mm
- Code filtre : Mazda PE01-14-302A-9A
Clé pour filtre à huile n° 26
- Profil 14 pans/diamètre intérieur de 73,0 mm
- Code filtre : Mazda LF10-14-302A-9B
Clé pour filtre à huile n° 29
- Diamètre interne 75,5 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!