Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Système de surveillance de la pression des pneus, kit d'outils
Système de surveillance de la pression des pneus, kit d'outils - 1
Système de surveillance de la pression des pneus, kit d'outils - 2
Système de surveillance de la pression des pneus, kit d'outils - 3
Système de surveillance de la pression des pneus, kit d'outils - 4
Système de surveillance de la pression des pneus, kit d'outils - 5
Système de surveillance de la pression des pneus, kit d'outils - 6
Système de surveillance de la pression des pneus, kit d'outils - 7
Système de surveillance de la pression des pneus, kit d'outils - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Système de surveillance de la pression des pneus, kit d'outils

Kit d'outils TPMS complet pour le montage correct des capteurs de pression des pneus.
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
Pour quasiment tous les capteurs de pression disponibles sur le marché


Kit d'outils personnalisé



Outils à couple de haute précision


Couvrent toute la plage de mesure entre 0,25 Nm et 1,0 - 9,0 Nm



Outil pour joint en caoutchouc


Pas d'endommagement des joints grâce à une insertion de l'outil en douceur

Indication

La conception et l'aspect de l'instrument d'insertion peuvent varier légèrement d'une commande à l'autre.


Les tournevis dynamométriques sont fournis avec un mode d'emploi et un certificat d'étalonnage