Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de clés polygonales doubles, contre coudées
12 pièces. Métrique, DIN 838/ISO 3318.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Entraînement : POWERDRIV double hexagone
Matériau : Acier chrome vanadium
Surface : Chromée, anneaux polis
Géométrie : Côté œil contre-coudé à 18°
Contenu : 12 pièces
1 de chaque type de clés polygonales, 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!