Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé polygonale double métrique 8 pièces avec empreinte POWERDRIV®

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé polygonale double métrique 8 pièces avec empreinte POWERDRIV®

Outil ZEBRA® de qualité professionnelle contre coudé
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
Assortiment pratique de 8 clés polygonales doubles métriques contre coudées


  • Clés polygonales doubles de haute qualité dans un assortiment de 8 pièces

  • Cela en fait un équipement de base idéal dans un atelier


Clé polygonale double ergonomique pour les travaux exigeants


  • La clé polygonale double est contre coudée à 18° du côté œil, pour une transmission de puissance efficace même dans les endroits difficiles d'accès

  • La conception permet d'économiser du temps et des efforts.


Qualité très élevée pour une longévité accrue


  • La clé polygonale double est conforme aux normes DIN 838/ISO 3318

  • Avec acier chrome vanadium

  • Les surfaces ont une finition chromée mate pour une prise en main sûre même avec les mains huileuses

  • Les extrémités de la clé polygonale sont également polies

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • La durabilité de la clé polygonale double réduit les coûts de remplacement et de stockage
Article ni repris, ni échangé.