Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de burins plats et pointus Max Longlife & Speed 6 pièces
Nouvelle génération de burins plats et pointus de qualité supérieure avec porte-outil adapté au SDS-max dans un pack attrayant.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Protection anti-blocage optimisée
La nouvelle forme du burin empêche tout blocage et réduit le frottement.
Taux d'enlèvement élevé
La conception à auto-affûtage permet de retirer davantage de matériau en moins de temps et garantit un taux d'enlèvement élevé tout au long de la durée de vie de l'outil.
Une durée de vie jusqu'à 170 % plus longue par rapport aux versions standard
Zone de travail étendue
- Pour les travaux généraux d'abattage et de perçage (piquage, mortaisage, décochage, martelage, ouverture, percée, etc.).
- Burin pointu : Pour les matériaux durs comme le béton.
- Burin plat : Pour les matériaux plus souples. Peut également être utilisé pour marquer la maçonnerie devant être décochée.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!