Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Jeu de burins pointus et plats Plus Longlife & Speed 6 pièces
Jeu de burins pointus et plats Plus Longlife & Speed 6 pièces - 1
Jeu de burins pointus et plats Plus Longlife & Speed 6 pièces - 2
Jeu de burins pointus et plats Plus Longlife & Speed 6 pièces - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jeu de burins pointus et plats Plus Longlife & Speed 6 pièces

Burins plats et pointus hautes performances de dernière génération avec conception innovante de pointe dans un pack attrayant
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
Conception innovante de pointe : arêtes de réfraction supplémentaires


  • Puissance accrue et taux d'enlèvement supérieur

  • Friction fortement réduite et antigrippage proactif


Conception auto-affûtée


  • Plus d'enlèvement de matériau en un temps record

  • Taux d'enlèvement élevé constant tout au long de la durée de vie

  • Travail économique sans temps d'arrêt


Burin pointu avec plage de travail étendue


Durée de vie accrue



Contenu de la livraison :


  • 3 burins pointus, Plus LL&SP HPP, longueur : 250 mm

  • 3 burins plats, Plus LL&SP HPP, longueur : 250 mm et largeur 20 mm
Article ni repris, ni échangé.