Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de 9 clés mâles 6 pans à rotule avec anneau de maintien ZEBRA
Tête sphérique, version extra-longue avec anneau de maintien, sur un support en plastique avec fonction coulissante, 9 pièces.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Acier au chrome-vanadium, trempé à cœur, chromé mat
- Tête sphérique permettant de serrer des vis à des angles allant jusqu'à 25°
- Support en plastique avec fonction coulissante pour ouverture d'une seule main
- Contenu : 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 mm
Bague de retenue
- La bague de retenue en acier ressort haute résistance maintient fermement la vis dans n'importe quelle position
- Bague de retenue sur clés à partir de la taille 3 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!