Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Contient 8 clés mixtes à cliquet avec une bague de retenue pour exécuter un serrage à une seule main.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBInformation on price display
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.Quantité
Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Conception : métrique, droite
Entraînement :
Côté œil avec profil 12 pans type POWERDRIV avec bague de retenue, à denture fine, 72 dents avec levier d'inversion du sens de rotation, angle de reprise de 5°
Cliquet solide et très robuste pour couples de serrage élevés
Norme : couple de serrage maximal conforme à DIN 899
Matériau :
Acier chrome vanadium
Surface :
Corps chromé, finition satinée mate, bague nickelée jaune
Géométrie :
Angle de mâchoire de 15°, inclinée de 15°, bague nickelée mate
A noter : Il s'agit là d'un outil spécialisé ; le côté œil ne peut donc être utilisé que pour desserrer les vis/boulons jusqu'à un certain couple.
Desserrer les vis à l'aide du côté clé :
Serrer les vis à l'aide du côté à cliquet (côté oeil).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!