Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé mixte à cliquet métrique 6 pièces avec empreinte POWERDRIV®
Outil ZEBRA® de qualité professionnelle spécialement conçu pour le vissage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Assortiment pratique de 6 pièces avec clés mixtes à cliquet métriques et support mural
- Clés mixtes à cliquet innovantes de haute qualité dans un assortiment de 6 pièces
- Le support en plastique pratique pour montage mural avec vis maintient les clés spéciales clairement organisées
- Equipement de base idéal pour l'atelier
Cliquet extrêmement fin avec un côté œil et un côté fourche
- Le cliquet double innovant facilite le travail avec des raccords à visser dans des espaces confinés et difficiles d'accès
- Le côté œil est doté d'une empreinte POWERDRIV® 12 pans modifiée et le côté fourche est doté d'un segment de cliquet ouvert
- Pour changer le sens de rotation, il suffit de tourner la clé
Qualité très élevée pour une longévité accrue
- Le couple de serrage maximal de la clé mixte à cliquet est conforme à la norme DIN 899
- Avec acier chrome vanadium
- Les surfaces sont recouvertes d'un revêtement chromé et dotées d'une finition satinée mate qui garantit une prise en main sûre, même avec des mains huileuses
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- La durabilité de la clé polygonale double réduit les coûts de remplacement et de stockage
Conçu pour les raccords à visser, tels que ceux utilisés dans les conduites de frein, les conduites d'injection, les systèmes de climatisation et les circuits hydrauliques
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!