Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de clés mixtes à cliquet, double extrémité 6 pièces
Clés à cliquet innovantes, la fonction cliquet étant présente du côté œil et du côté fourche.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/53284.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/115341.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Empreinte : Extrémité annulaire double hexagone modifiée POWERDRIV®, extrémité ouverte avec segment à cliquet ouvert
Norme : couple de serrage maximal conforme à DIN 899
Géométrie : Côté œil droit, angle de mors 15°
Pour changer le sens de rotation, il suffit de tourner la clé.
Version très fine pour travailler dans des espaces extrêmement réduits.
Œil fabriqué avec précision pour un mouvement fluide et sûr
Matériau : Acier chrome vanadium
Surface du corps de base : chromée, finition satinée mate
Conçu pour les raccords à visser, tels que ceux utilisés dans les conduites de frein, les conduites d'injection, les systèmes de climatisation et les circuits hydrauliques
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!