Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Jeu de clés mixtes à cliquet, métriques, droites
Jeu de clés mixtes à cliquet, métriques, droites - 1
Jeu de clés mixtes à cliquet, métriques, droites - 2
Jeu de clés mixtes à cliquet, métriques, droites - 3
Jeu de clés mixtes à cliquet, métriques, droites - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jeu de clés mixtes à cliquet, métriques, droites

Sur un support en plastique, 5 pièces
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
Empreinte : Côté œil POWERDRIV, profil 12 pans à denture fine, 72 dents



Norme : couple de serrage max. conforme à DIN 899



Géométrie : Côté œil droit, angle de mors 15°



Desserrer les vis avec la clé ouverte et serrer avec le cliquet côté œil



Côté œil ultrafin pour les travaux dans des espaces restreints, angle de rotation de 5°, œil fabriqué avec précision pour un mouvement fluide et sécurisé



Matériau : Acier chrome vanadium



Surface du corps de base : chromé, finition satin mat



Contenu : 5 pièces


1 clé mixte à cliquet dans les dimensions suivantes : 8, 10, 13, 17, 19

Indication

Respecter les couples max de serrage préconisés. Les clés ne peuvent donc être utilisées que pour desserrer les vis/boulons jusqu'à une certaine limite.