Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Jeu de clés mixtes, coudées

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jeu de clés mixtes, coudées

Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Nombre de pièces de l'assortiment Surplat Quantité Cdt
Prix/Cdt
071330141
17 PCS 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm
1 pcs
071330140
11 PCS 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm, 22mm
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
  • Empreinte : Côté œil POWERDRIV® 12 pans

  • Matériau : Acier chrome vanadium

  • Surface : Têtes et œil chromés et polis

  • Géométrie : Côté œil incliné à 15° par rapport au manche, fourche inclinée à 15°