Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de clés mixtes, étui, 28 pièces
Fourni dans un étui textile robuste et de haute qualité à usage professionnel
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Caractéristiques de la clé mixte
- Version : métrique, exécution courte
- Empreinte : Côté œil POWERDRIV®, bi-hexagonal
- Norme : DIN 3113A/ISO 3318/7738
- Matière : Acier chrome vanadium
- Surface : chromée, têtes et œil polis
- Géométrie : Côté œil coudé à 15°, mâchoire décalée à 15°
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!