Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Jeu de douilles XZN, 1/2 pouce Quatre pièces avec tête sphérique
Jeu de douilles XZN, 1/2 pouce Quatre pièces avec tête sphérique - 1
Jeu de douilles XZN, 1/2 pouce Quatre pièces avec tête sphérique - 2
Jeu de douilles XZN, 1/2 pouce Quatre pièces avec tête sphérique - 3
Jeu de douilles XZN, 1/2 pouce Quatre pièces avec tête sphérique - 4
Jeu de douilles XZN, 1/2 pouce Quatre pièces avec tête sphérique - 5
Jeu de douilles XZN, 1/2 pouce Quatre pièces avec tête sphérique - 6
Jeu de douilles XZN, 1/2 pouce Quatre pièces avec tête sphérique - 7
Jeu de douilles XZN, 1/2 pouce Quatre pièces avec tête sphérique - 8
Jeu de douilles XZN, 1/2 pouce Quatre pièces avec tête sphérique - 9
Jeu de douilles XZN, 1/2 pouce Quatre pièces avec tête sphérique - 10
Jeu de douilles XZN, 1/2 pouce Quatre pièces avec tête sphérique - 11
Jeu de douilles XZN, 1/2 pouce Quatre pièces avec tête sphérique - 12
Jeu de douilles XZN, 1/2 pouce Quatre pièces avec tête sphérique - 13

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jeu de douilles XZN, 1/2 pouce Quatre pièces avec tête sphérique

Douilles spéciales avec profil XZN et tête sphérique pour la dépose et la pose de raccords vissés difficiles d'accès
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
  • Gain de temps et d'argent important, car ni l'arbre d'entraînement ni la rotule n'ont besoin d'être retirés, par exemple pour retirer le roulement de roue du carter d'essieu en aluminium

  • Cet élément peut être inséré à partir d'une position inclinée, ou légèrement inclinée, si l'accès depuis l'avant n'est pas possible


Contenu de la livraison :


  • 1 douille XZN de 1/2 pouce, longueur 150 mm, M6, M8, M10 et M12
Indication

A utiliser manuellement et avec des outils de vissage sans percussion uniquement !