Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de douilles spiralées doubles
Assortiment de douilles spiralées doubles - 1
Assortiment de douilles spiralées doubles - 2
Assortiment de douilles spiralées doubles - 3
Assortiment de douilles spiralées doubles - 4
Assortiment de douilles spiralées doubles - 5
Assortiment de douilles spiralées doubles - 6
Assortiment de douilles spiralées doubles - 7
Assortiment de douilles spiralées doubles - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de douilles spiralées doubles

Avec un profil spiralé spécial pour le déblocage et le desserrage des écrous de roue et des écrous endommagés
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
Douilles spiralées doubles : profil avec 6 spirales d'un côté et 12 spirales de l'autre, pour une meilleure adaptation au niveau d'endommagement



L'extension peut être insérée de n'importe quel côté et se fixe au milieu de la douille spiralée double



Peut également servir à desserrer des écrous de roue antivol avec un profil rond



Acier chrome vanadium, surface phosphatée



Livré dans une boîte en métal avec une alvéole en mousse pour fixer les outils



Contenu


  • Douille spiralée double, 17 mm

  • Douille spiralée double, 19 mm

  • Douille spiralée double, 21 mm

  • Rallonge