Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de grattoirs PU 38 pièces avec lames ailées
Jeu de grattoirs de haute qualité avec lames ailées innovantes pour un retrait sans dommage des cordons d'adhésif résiduels lors de la réparation du pare-brise/vitre
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Permet d'araser les anciens cordons de colle sans dommage
- Les lames spéciales avec ailes latérales permettent un espacement précis
- L'arête de coupe tranchante peut être guidée à proximité ou à distance du cadre de pare-brise/vitre
Manipulation parfaite et serrage optimisé de la lame
- La poignée bimatière ergonomique garantit une manipulation optimale sans fatiguer la main
- La lame n'a pas d'effet tremblement : les coupes sont plus précises et nettes à chaque fois
Flexibilité dans les espaces confinés
- Poignée supplémentaire en PVC comme alternative pour une autre lame adaptée aux espaces confinés
- Les deux poignées permettent de fixer des lames plus épaisses jusqu'à 0,8 mm
Rangement sécurisé des lames dans les distributeurs
Système ORSY®
- Aux dimensions du système 4.2.1 Würth, pour un rangement parfait avec d'autres produits ORSY, par ex. dans un système de rangement à compartiments Würth ou dans des tiroirs d'une servante d'atelier
- Pour enlever les cordons de colle résiduelle des joints de pare-brise/vitre de véhicules
- Egalement pour enlever les autocollants sur les vitres, joints, résidus de colle, etc.
- Pour tous les travaux avec de petites lames de grattoir (largeur de lame de 12 à 20 mm)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!