Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Jeu de 5 chasse-goupilles Zebra de 8 à 16 mm 5 pièces
Jeu de 5 chasse-goupilles Zebra de 8 à 16 mm 5 pièces - 1
Jeu de 5 chasse-goupilles Zebra de 8 à 16 mm 5 pièces - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jeu de 5 chasse-goupilles Zebra de 8 à 16 mm 5 pièces

Poignée en plastique bimatière
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
Contenu :


  • Pointeau, longueur 230 mm, 8 mm de diamètre

  • Pointeau, longueur 240 mm, 10 mm de diamètre

  • Pointeau, longueur 260 mm, 12 mm de diamètre

  • Pointeau, longueur 280 mm, 14 mm de diamètre

  • Pointeau, longueur 290 mm, 16 mm de diamètre


Poignée bimatière ergonomique


  • Bonne préhension

  • Travail sans fatigue


Protection contre les vibrations


La poignée absorbe les vibrations pendant la frappe



Protection contre les impacts


Evite les blessures aux mains



En acier à outils trempé


Grande longévité



Dureté côté utile : 54-58 HRC



Dureté au niveau de la tête d'impact : 38-46 HRC