Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Le jeu de sondes se compose d'un tube et de trois buses interchangeables :
- Une buse droite
- Buse coudée à 90°
- Buse droite avec fonction de pulvérisation à 360°
- Les différentes buses peuvent traiter les zones difficiles d'accès, et le système de raccord rapide intégré permet de changer rapidement les buses. De plus, si une buse est endommagée, elle peut être facilement remplacée sans avoir à changer la sonde entière.
- Le tube compris dans le jeu de sondes a une longueur de 150 cm et un diamètre de 6 mm. En outre, le jeu de sondes est compatible avec le pistolet pulvérisateur à coupelle sous pression.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!