Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'étagères pour CORNERSTONE Swing peut être monté à gauche ou à droite
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour éléments de 900 à 1 000 mm de largeur
- Pour les largeurs de porte de 450, 500 et 600 mm
- Pour hauteurs de pose de 610 à 770 mm
- Capacité de charge max. par plateau 18 kg
- Disponible en blanc/chrome ou anthracite
- Les plateaux peuvent être facilement montés sur le raccord sans outils
- Les plateaux peuvent être utilisés à droite ou à gauche, ce qui évite tout risque de confusion
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!