Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Jeu de tarauds à main, HSS 2 pcs

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jeu de tarauds à main, HSS 2 pcs

Jeu composé d'un taraud ébaucheur (forme A), d'un troisième taraud (forme C) pour produire manuellement des filetages métriques ISO conformément à la norme DIN13 dans les trous débouchants et les trous borgnes de l'acier, des groupes de métaux non ferreux et des groupes de matériaux en fonte jusqu'à une résistance de 800 N/mm².

Lire la description de l'article

Disponible en 16 versions