Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Jeu de tarauds à main HSS, DIN 352 3 pcs

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jeu de tarauds à main HSS, DIN 352 3 pcs

Composé d'un taraud ébaucheur (forme A), d'un taraud intermédiaire (forme D) et d'un troisième taraud (forme C) pour produire manuellement des filetages métriques ISO conformément à la norme DIN13 dans les trous débouchants et les trous borgnes de l'acier, des groupes de métaux non ferreux et des groupes de matériaux en fonte jusqu'à une résistance de 800 N/mm²

Lire la description de l'article

Disponible en 28 versions