Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tournevis 2C six pans mâle à poignée en T. 5 pièces
Tournevis 2C six pans mâle à poignée en T. 5 pièces - 1
Tournevis 2C six pans mâle à poignée en T. 5 pièces - 2
Tournevis 2C six pans mâle à poignée en T. 5 pièces - 3
Tournevis 2C six pans mâle à poignée en T. 5 pièces - 4
Tournevis 2C six pans mâle à poignée en T. 5 pièces - 5
Tournevis 2C six pans mâle à poignée en T. 5 pièces - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis 2C six pans mâle à poignée en T. 5 pièces

Doté d'une poignée asymétrique bicomposant pour une meilleure prise en main et une transmission de puissance parfaite
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
Ergonomie optimale


  • La forme concave de la poignée en T permet un travail confortable

  • La poignée bimatière garantit une excellente prise en main et réduit la fatigue lors du travail


Trouvez rapidement la taille de tournevis appropriée


  • Les symboles moulés de grande taille facilitent la recherche de la taille d'embout souhaitée


Vitesse et précision


  • La zone à rotation rapide avec rainures et petite collerette permet d'augmenter la vitesse de travail

  • Empêche également les doigts de glisser


Toujours prêt quand vous en avez besoin


  • Le trou débouchant permet d'accrocher la poignée en T sur un crochet mural


Résistance accrue à la corrosion


  • La lame chromée mate augmente la résistance à la corrosion


Polyvalent


  • La douille avec trou interne est extrêmement polyvalente et particulièrement adaptée aux tiges filetées saillantes
① Poignée asymétrique bicomposant pour une meilleure prise en main et une transmission de puissance parfaite
② Repose-main concave pour une ergonomie optimale
③ Symboles de grande taille pour trouver rapidement la taille de tournevis souhaitée
④ Trou débouchant pour l'accrochage sur un crochet mural
⑤ Zone à rotation rapide avec rainures pour une vitesse de travail accrue et pour empêcher les doigts de glisser
⑥ Lame de douille chromée mate pour une résistance accrue à la corrosion
⑦ Douille avec trou interne pour tiges filetées saillantes