Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Douille multi 3/8 pouce Assortiment de 22 pièces

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Douille multi 3/8 pouce Assortiment de 22 pièces

Boîte en métal pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, avec douilles multi, outil ZEBRA® de qualité professionnelle
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
Assortiment pratique de 22 douilles multi dans une boîte en métal


  • Cet assortiment comprend un équipement de base idéal pour une utilisation en atelier et mobile

  • La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage

  • Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport

  • D'un seul coup d'œil, il est possible de voir s'il manque des outils


Un seul outil pour tout : douille multi pour cinq empreintes différentes


  • Chaque douille courte bi-hexagonale convient aux empreintes métriques hexagonales, métriques carrées, métriques bi-hexagonales et impériales hexagonales ainsi qu'aux têtes de vis mâles TX

  • L'assortiment comprend 18 largeurs avec surplats de 6 à 22 mm

  • Elles sont donc adaptées à presque toutes les tâches de vissage


Serrage puissant et efficace


  • Les extensions rigides peuvent être utilisées pour un transfert direct de la force

  • Le cliquet réversible est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr

  • Le léger angle de rotation de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis

  • Le cadran facilite l'inversion du sens de rotation (rotation anti-horaire ou rotation horaire).


Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue


  • Les surfaces sont chromées et polies

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • La longue durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage