Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'extracteur pour cage intérieure de roulement
Pour le retrait des grandes bagues intérieures de roulement de roue qui restent en général sur le moyeu de roue lors du remplacement du roulement.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Le principe de prise unique permet la prise même si la bague de roulement affleure le moyeu
- La bague de roulement est parfaitement maintenue et peut être retirée sans être inclinée
- Utilisation universelle sur les voitures de tourisme et les VU, et sur les bagues de roulement en général (p. ex., boîtes de vitesses, etc.)
Contenu de la livraison
- 1 unité de base comprenant broche M22 et cône de pression, 5 pcs
- 1 goupille élastique, taille 1, dia. 60-64 mm (p. ex. pour Mercedes W201, W202, W203, W210, W214/BMW/Peugeot)
- 1 goupille élastique, taille 2, dia. 64-68 mm (p. ex. pour Mercedes W163, W140, W169, W211, W220, W245, W124T)
- 1 goupille élastique, taille 3, dia. 68-72 mm (p. ex. pour VW Touareg, Porsche Cayenne)
- 1 goupille élastique, taille 4, dia. 72–76 mm (p. ex., pour Mercedes ML164, ML166/Renault Master, Opel Movano, Nissan NV400 [à partir de 2010])
- 1 goupille élastique, taille 5, dia. 76-80 mm (p. ex. pour VW, Audi avec roulements de roue vissés)
- 2 clés pour mandrin
- 1 graisse de lubrification haute performance pour broche
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!