Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Etau mobile Jeu de pinces de verrouillage
Etau mobile Jeu de pinces de verrouillage - 1
Etau mobile Jeu de pinces de verrouillage - 2
Etau mobile Jeu de pinces de verrouillage - 3
Etau mobile Jeu de pinces de verrouillage - 4
Etau mobile Jeu de pinces de verrouillage - 5
Etau mobile Jeu de pinces de verrouillage - 6
Etau mobile Jeu de pinces de verrouillage - 7
Etau mobile Jeu de pinces de verrouillage - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Etau mobile Jeu de pinces de verrouillage

Avec étriers de table
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
La combinaison des pinces de verrouillage avec mors universels et des étriers de table permet d'obtenir un outil de verrouillage polyvalent, pouvant s'adapter à de nombreuses applications.


Composition parfaite pour une efficacité économique optimale.



Le système mains libres assure une manipulation confortable


La troisième main de l'installateur



Pièces individuelles avec sac de transport pratique


Rangement et transport optimaux



Contenu de la livraison :


  • 2 pinces de verrouillage avec mors universels (réf. 071309 26), longueur totale 235 mm, largeur de serrage 0 - 60 mm

  • 2 étriers de table, largeur de serrage : 0 à 55 mm

  • 1 sac de transport
Article ni repris, ni échangé.