Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Jeu de racloirs à lames 52 pièces
Jeu de racloirs à lames 52 pièces - 1
Jeu de racloirs à lames 52 pièces - 2
Jeu de racloirs à lames 52 pièces - 3
Jeu de racloirs à lames 52 pièces - 4
Jeu de racloirs à lames 52 pièces - 5
Jeu de racloirs à lames 52 pièces - 6
Jeu de racloirs à lames 52 pièces - 7
Jeu de racloirs à lames 52 pièces - 8
Jeu de racloirs à lames 52 pièces - 9
Jeu de racloirs à lames 52 pièces - 10
Jeu de racloirs à lames 52 pièces - 11
Jeu de racloirs à lames 52 pièces - 12
Jeu de racloirs à lames 52 pièces - 13
Jeu de racloirs à lames 52 pièces - 14
Jeu de racloirs à lames 52 pièces - 15
Jeu de racloirs à lames 52 pièces - 16
Jeu de racloirs à lames 52 pièces - 17
Jeu de racloirs à lames 52 pièces - 18
Jeu de racloirs à lames 52 pièces - 19
Jeu de racloirs à lames 52 pièces - 20

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jeu de racloirs à lames 52 pièces

Jeu de racloirs innovants avec lames en acier et en plastique pour une utilisation universelle
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
Flexible et efficace


  • Le jeu de racloirs peut être utilisé pour diverses surfaces et applications, notamment le retrait des autocollants, résidus, revêtements et impuretés


Ergonomique et sûr


  • Le racloir est doté d'une poignée bimatière ergonomique, ce qui le rend confortable à utiliser

  • Le système de serrage à déverrouillage rapide maintient les lames en place facilement et en toute sécurité


Efficacité accrue


  • En cas d'utilisation de la lame adaptée à l'application spécifique

  • Lame de racloir standard pour applications classiques et universelles

  • Lame noire extrêmement tranchante, avec bords arrondis pour éviter les rayures

  • Lame de racloir en plastique, idéale pour gratter les surfaces délicates

  • Lame HEAVY DUTY avec deux arêtes de coupe à 60° ayant une pression de contact très élevée pour les revêtements résistants et durs

  • Lame HEAVY DUTY avec quatre arêtes de coupe à 90° pour retirer les matériaux fragiles et lisser les surfaces


Système ORSY®


  • Des tailles compactes dans la grille modulaire 4.2.1 de Würth, pour un rangement parfait avec d'autres produits ORSY, par ex. dans un système de rangement à compartiments Würth ou dans des tiroirs d'une servante d'atelier
Indication

Après utilisation, retourner la lame dans le support pour protéger le bord de la lame

Domaine d'application