Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de clés mixtes à cliquet, métriques, droites
Sur un support en plastique, 5 pièces
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Empreinte : Côté œil POWERDRIV, profil 12 pans à denture fine, 72 dents
Norme : couple de serrage max. conforme à DIN 899
Géométrie : Côté œil droit, angle de mors 15°
Desserrer les vis avec la clé ouverte et serrer avec le cliquet côté œil
Côté œil ultrafin pour les travaux dans des espaces restreints, angle de rotation de 5°, œil fabriqué avec précision pour un mouvement fluide et sécurisé
Matériau : Acier chrome vanadium
Surface du corps de base : chromé, finition satin mat
Contenu : 5 pièces
1 clé mixte à cliquet dans les dimensions suivantes : 8, 10, 13, 17, 19
Respecter les couples max de serrage préconisés. Les clés ne peuvent donc être utilisées que pour desserrer les vis/boulons jusqu'à une certaine limite.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!