Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Joint torique, impérial
Joint torique, impérial - 1
Joint torique, impérial - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Joint torique, impérial

Pouce

Lire la description de l'article

Disponible en 43 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre intérieur Épaisseur ISO Design Quantité Cdt
Prix/Cdt
04681237
12,37 mm 2,62 mm 3601 Impérial
10 pcs
04681395
13,95 mm 2,62 mm 3601 Impérial
10 pcs
04681554
15,54 mm 2,62 mm 3601 Impérial
10 pcs
04681713
17,13 mm 2,62 mm 3601 Impérial
10 pcs
04681872
18,72 mm 2,62 mm 3601 Impérial
10 pcs
04681864
18,64 mm 3,53 mm 3601 Impérial
10 pcs
046820 00
20 mm 2,62 mm 3601 Impérial
25 pcs
04682022
20,22 mm 3,53 mm 3601 Impérial
10 pcs
04682182
21,82 mm 3,53 mm 3601 Impérial
10 pcs
04682340
23,4 mm 3,53 mm 3601 Impérial
10 pcs
04682657
26,57 mm 3,53 mm 3601 Impérial
10 pcs
04682817
28,17 mm 3,53 mm 3601 Impérial
10 pcs
0468290
2,9 mm 1,78 mm 3601 Impérial
50 pcs
04682975
29,75 mm 3,53 mm 3601 Impérial
25 pcs
04683293
32,93 mm 3,53 mm 3601 Impérial
04683452
34,52 mm 3,53 mm 3601 Impérial
10 pcs
0468369
3,69 mm 1,78 mm 3601 Impérial
50 pcs
04684065
40,65 mm 5,34 mm 3601 Impérial
25 pcs
04684382
43,82 mm 5,34 mm 3601 Impérial
25 pcs
0468528
5,28 mm 1,78 mm 3601 Impérial
10 pcs
04681078
10,78 mm 2,62 mm 3601 Impérial
10 pcs
0468607
6,07 mm 1,78 mm 3601 Impérial
10 pcs
0468766
7,66 mm 1,78 mm 3601 Impérial
10 pcs
0468925
9,25 mm 1,78 mm 3601 Impérial
10 pcs
04682500
25 mm 3,53 mm 3601 Impérial
10 pcs
04683610
36,1 mm 3,53 mm 3601 Impérial
10 pcs
04683134
31,34 mm 3,53 mm 3601 Impérial
10 pcs
04681082
100 pcs
046898021
100 pcs
046812977
100 pcs
046813589
100 pcs
046815834
100 pcs
046819644
100 pcs
046801117
11,1 mm 1,78 mm 3601 Impérial
1000 pcs
046802826
28,25 mm 2,62 mm 3601 Impérial
500 pcs
046801126
11,91 mm 2,62 mm 3601 Impérial
1000 pcs
046803226
32,99 mm 2,62 mm 3601 Impérial
1000 pcs
046812635
126,59 mm 3,53 mm 3601 Impérial
100 pcs
046800817
8,73 mm 1,78 mm 3601 Impérial
1000 pcs
0468037262
37,77 mm 2,62 mm 3601 Impérial
1000 pcs
046802318
23,7 mm 1,8 mm 3601
100 pcs
04688969
89,69 mm 5,34 mm 3601 Impérial
100 pcs
046813635
136,12 mm 3,53 mm Impérial
300 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Art. N° N° de matériau client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Appeler le service client : 03 88 64 85 01

Prix affichés aux clients après connexion

  • En Perbunan N (caoutchouc nitrile) PN 70 ±5

  • Résistance thermique : -35 °C à +120 °C

  • Faible encombrement, facile à installer, éléments d'étanchéité fiables.

  • Résiste à toutes les huiles minérales, à la graisse, à l'eau chaude, à la vapeur, à l'air comprimé et aux acides dilués.