Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pontet W-KBB 935 plus Convient à tous les appareils Würth DIGA® CS
Pontet version simple ou double
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Système de fixation rapide, économique et esthétique
- Installation facile des câbles dans les murs, les plafonds, les faux-plafonds et les gaines couvertes
- Repose rapide et facile grâce au mécanisme de verrouillage automatique
- Très peu d'espace requis en raison de la conception extrêmement plate
- Résistance à la chaleur : -30 à +80 °C
- Sans halogène ni silicone
Pour utilisation avec clous DIGA :
- NG CS-2/3-HFB, réf. 0864 950 227 - 0864 950 238
- NG CSM-1 HFB, réf. 0864 940 227 - 0864 940 238
- NG CS-2/3 HFBX, réf. 0864 953 327 - 0864 953 338
- La longueur du clou à utiliser dépend de la fermeté de la surface
Avec approbation d'application ETA-18/0957 en combinaison avec des clous conformes à la norme ETA-21/0702 et ETA-21/0703
Surfaces adaptées : Substrat en béton (béton standard ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) conforme à la norme DIN EN 206, tuile pleine (VZ), brique calcaire pleine (KSV) et acier.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!