Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Attache multi-câble W-KSH 935 plus
Attache multi-câble W-KSH 935 plus - 1
Attache multi-câble W-KSH 935 plus - 2
Attache multi-câble W-KSH 935 plus - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Attache multi-câble W-KSH 935 plus

En version simple ou double. Convient à tous les outils Würth DIGA® CS.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Système de fixation rapide, économique et esthétique

  • Pose simple des câbles sur les murs, les sols et les planchers intermédiaires

  • Mécanisme de verrouillage automatique pour une repose simple et rapide

  • Encombrement réduit grâce à une conception plate

  • Résistance à la chaleur : -30 à +80 °C

  • Sans halogène ni silicone
Indication

Pour utilisation avec clous DIGA :


  • NG CS-2/3-HFB, réf. 0864 950 227 - 0864 950 238

  • NG CSM-1 HFB, réf. 0864 940 227 - 0864 940 238

  • NG CS-2/3 HFBX, réf. 0864 953 327 - 0864 953 338

  • La longueur du clou à utiliser dépend de la fermeté de la surface

Avec approbation d'application ETA-18/0957 en combinaison avec des clous conformes à la norme ETA-21/0702 et ETA-21/0703

Article ni repris, ni échangé.