Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit DCL Ø 120 mm pour boîte point de centre
Solution pour la suspension de luminaire.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
S'adapte sur les boîtes de centre PM, GM et GPCR
Pour montage en faux plafonds et en boîtier scellé
Permet la suspension d'une charge de 25 kg maximum
- Kit comprenant
- 1 x couvercle point de centre DCL Ø 120 mm
- 1 x douille E27 + fiche
- 1 x piton de longueur 85 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!