Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit DCL BBC V4 Ø67 mm + douille E 27
Solution complète pour la suspension de luminare
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour un montage sur faux plafonds
- Permet la suspension d'une charge maxi de 25 kg conformément à la norme NF C 15-100
- Boîte Ø67 mm profondeur 50 mm avec douille DCL E27 et fiche 2P+T
Equipé de griffes métalliques pour le maintien dans tous types de matériaux
- 4 entrées Ø16 à Ø25 mm
- Le piton est solidaire du couvercle
- Fixation du couvercle rapide et finition parfaite
- Volume intérieur du boîtier optimisé
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!