Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit IP-FIX clip
Kit IP-FIX clip - 1 Kit IP-FIX clip - 2 Kit IP-FIX clip - 3
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/rh0wEOuzQQA

Kit IP-FIX clip - 1
Kit IP-FIX clip - 2
Kit IP-FIX clip - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit IP-FIX clip

Pour la suspension d'équipements à la verticale à partir du système de supportage par câble tendu à l'horizontale IP-FIX.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Kit prêt-à-l'emploi composé d'un IP-FIX clip prémonté avec une longueur de câble et de l'attache autobloquante SW W-FIX.
Système de connexion rapide et sécurisée, l'IP-FIX clip permet de suspendre un équipement à la verticale à partir du câble IP-FIX 6 mm.

Polyvalence et flexibilité maximale :


  • Le clip peut être déplacé le long du câble : position ajustable horizontalement,

  • Ajustement de la hauteur de suspension grâce à l'attache.

Création d'un point de reprise de charge ultra-rapide et sécurisé :


  • Système de mâchoires permettant de maintenir le clip en place.

Système ergonomique manipulable avec port de gants sans difficulté.
Suspension verticale avec une finition discrète et esthétique.
Mise en place simple, rapide et sans outil.
Charge de travail de 35 kg maximum.
IndicationL'IP-FIX clip est à UTILISER UNIQUEMENT pour suspension sur le câble IP-FIX 6 mm Art. N° 5255 000 905 et 906.