Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit de débosselage PinPuller Power complet
Kit de débosselage PinPuller Power complet - 1
Kit de débosselage PinPuller Power complet - 2
Kit de débosselage PinPuller Power complet - 3
Kit de débosselage PinPuller Power complet - 4
Kit de débosselage PinPuller Power complet - 5
Kit de débosselage PinPuller Power complet - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de débosselage PinPuller Power complet

Kit PinPuller® Power est entièrement équipé et contient les outils les plus importants pour la réparation des accidents
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
Usage universel


Nombreuses possibilités d'application : Marteau à inertie lourd, barre de traction et outil d'extraction pour gabarit de redressement (lame)



Rapide et facile


Electrode à broche unique pour redressement professionnel des passages de roue.



Assortiment optimal


Le kit contient les outils essentiels aux travaux de réparation suite à un accident



Economique et efficace


Fraise permettant un limage rapide et précis des électrodes à broche.



Contenu : 16 pièces


  • 1 électrode à broche, 2 rangées, x15, droite

  • 1 électrode à broche, 2 rangées, x29, droite

  • 1 électrode à broche, 2 rangées, x27, incurvée

  • 1 croisillon d'extraction pour électrodes à broche à 2 rangées

  • 1 électrode à broche, 1 rangée, x10, droite

  • 1 électrode à broche, 1 rangée, x20, droite

  • 1 croisillon d'extraction pour électrodes à broche à 1 rangées

  • Ecrou à œil 1, M14

  • 1 électrode en cuivre

  • 1 petit tournevis 1,2 x 6,5 mm

  • 1 fraise avec 2 gabarits

  • 1 clé mâle 6 pans, calibre 6 mm

  • 1 lime, 150 mm

  • 1 manche de lime

  • 1 pointeau

  • 20 électrodes à souder de rechange à ressorts
Article ni repris, ni échangé.