Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'armoire de rangement avec système à compartiments ORSY® 4.4.2
Système de rangement composé de modules empilables pour 3 systèmes de rangement ORSY à visser les uns dans les autres
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour stocker 3 systèmes de rangement ORSY 4.4.2
- Rallonges télescopiques montées sur roulements à billes
- Charge par étagère : 20 kg
- Les armoires de rangement peuvent être empilées et vissées
- Panneaux latéraux et panneau arrière avec trous carrés pour fixer des accessoires de la gamme à plaques perforées
- Poignées empilables
- Verrouillage centralisé avec deux clés
- Couleur : noir graphite (RAL 9011)
- Matériau : Tôle d'acier
- Revêtu par poudre
- Trois systèmes de rangement avec séparateurs
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!