Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Box attaches SW1 W-FIX et bobine de câble de suspension
Pack combinant les attaches SW1 W-FIX à verrouillage automatique Ø 1,5 à 2,5 mm et le câble Ø 1,5 mm pour la suspension rapide.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
2 produits en 1 seul conditionnement :
- Un système complet à portée de main sur le chantier,
- Une gestion de stock facilitée.
Optimisation du temps de travail grâce à la boîte dévidoir avec poignée qui facilite le transport et l’utilisation sur la zone de travail.
Gain de temps : les attaches ergonomiques sont manipulables et réglables avec port de gants.
Nouvelle technologie de blocage dotée d'une excellente résistance.
Art. N° 5255 001 551 : Box 100 attaches SW1 W-FIX + 150 m de câble
Suspension par câble de chemins de câbles, cassettes de climatisation, gaines, luminaires, rails, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!