Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit baguette tire-fils 16m
Pour des endroits difficilement accessibles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Kit composé de 29 éléments
- L'utilisateur compose sa baguette en fonction de ses besoins en rigidité
- Résistance à la traction : 200Kg
- Filetage : M6
Plusieurs baguettes de couleurs et de diamètre différents
- Noir : Ø6mm rigide
- Rouge : Ø5mm semi-rigide
- Jaune : Ø4mm flexible
Passage de câbles dans les faux-pfafonds, cloison creuse, les gaines
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!