Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit baguette tire-fils 6 m
Kit baguette tire-fils 6 m - 1
Kit baguette tire-fils 6 m - 2
Kit baguette tire-fils 6 m - 3
Kit baguette tire-fils 6 m - 4
Kit baguette tire-fils 6 m - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit baguette tire-fils 6 m

Pour le passage des câbles dans les murs en plaque de plâtre, les faux plafonds et les conduits sous le plancher
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
Raccordement facile des tiges (1 m) et des accessoires à l'aide de filetage M6



Le kit est livré dans une mallette pour une utilisation pratique et un transport facile



Contenu du kit :


4x tiges noires Ø 6,6 mm 1 000 mm, 2x tiges rouges Ø 5,6 mm 1 000 mm, 1x base avec bague, 1x tête cylindrique bombée, 1x extension blanche Ø 4 mm avec raccord à filetage mâle-femelle, 1x aimant, 1x chaîne à billes 0,5 m, 1x adaptateur


femelle-femelle, 1 mallette