Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit de surveillance vidéo 7 pouces

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de surveillance vidéo 7 pouces

Idéal pour la rétrovision lors des manoeuvres des engins

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Kit de surveillance livré complet prêt à être installé

  • Possibilité de raccorder jusqu'à 3 caméras

  • Tension d'alimentation : 12 / 24 V

  • Température de fonctionnement : - 20 à + 70° C

Kit comprenant


  • 1 caméra couleur, Art. N° 0763 950 001

  • 1 moniteur LCD 7 pouces, Art. N° 0763 950 004 avec son support

  • Câbles d’alimentation

  • Câble de liaison caméra 20 m étanche