Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de chevilles pour isolation SHARK® ISO Acier inoxydable A2
Pour la fixation de tuyaux de gouttière dans des matériaux isolants résistants à la compression
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pré-assemblé avec un goujon filetage bois et métrique en acier inoxydable A2 M10x12
- Fonctionne dans tous les matériaux isolants résistants à la compression courants
- Se visse parfaitement sans pré-perçage du matériau isolant
- Pour les couches minces d'enduit < de 4 mm, aucun pré-perçage n'est nécessaire
- Montage rapide et économique sans formation de ponts thermiques
- Résiste au pourrissement, aux intempéries et au vieillissement (PP de haute qualité)
- Pour utilisation avec visseuse sans fil
- Fixation par verrouillage de forme
- Plage de températures applicable : -20°C à +100°C
- Pose dans les matériaux isolants résistants à la compression avec ou sans enduit
- Le kit SHARK® ISO en acier inoxydable A2 peut être utilisé en extérieur ou dans des pièces humides
- Pour la fixation des tuyaux de gouttière (collier) en conjonction avec un goujon filetage bois et métrique
- Avant l'assemblage, les réglementations régionales régissant la fixation des tuyaux de gouttière doivent être consultées
- Le réajustement de la vis pré-assemblée n'est pas garanti pour les matériaux isolants en fibre de bois soumis à un frottement particulier (la vis ne peut pas être desserrée)
- Il est recommandé de poser les chevilles et les vis séparément afin de permettre le réajustement dans les matériaux isolants en bois
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!