Ce lot est composé de :
1 CLOUEUR A GAZ DIGA WO 1-34 (Art. N° 086493)
- Machine à gaz haute performance pour fixation bois avec chargeur pointes 34°.
- Usage universel
- Fonctionne indépendamment des systèmes d'air comprimé fixes et mobiles
- Travail pratique et sans fatigue
- Conception courte, compacte, légère, et tir quasi sans recul
- Temps de charge (batterie déchargée) environ 150 min ; minimum 24 heures pour la mise en charge initiale et après de longues périodes d'inutilisation
- 1 an garantie
+
22 000 POINTES ANNELEES AC-ZI RES 34-70 MM soit 10 PACKS (Art. N° 0864928370)
- Pointes rangées dans une boîte de transport pratique
- Pointes en bande 3/4 tête 34°
- 2 cartouches de gaz par pack
Clous conformes aux normes DIN EN 14592 et A1 (Eurocode 5).
Nos pointes 70 mm sont certifiées conformes à la classe de service 2 (extérieur protégé) selon l'Eurocode 5 et répondent donc aux exigences du DTU 40 couverture. A savoir qu'en cas de sinistre et non respect du DTU, les assurances n'engagent aucune prise en charge.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!