Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de colliers coupe-feu
Très flexible pour divers diamètres de tube. Matériau qui mousse beaucoup en cas d'incendie
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour conduits droits
- Possibilité de distance nulle avec aBG Z-19.53-2551
- Convient pour la rénovation
- Possibilité d'installer des fixations dans la zone du manchon
- Faible hauteur de montage
- Installations dans les angles possibles
- Peu de points de fixation, à ∅ 110 mm et seulement 3 cosses
- Avec une hauteur de manchon de ≥ ∅ 110 mm, la hauteur de montage est de 40 mm seulement
- Collier sans fin, indépendant du diamètre du tuyau
- S'installe dans les espaces très restreints
Pour plus d'informations sur le type de montage adapté, se reporter au type d'homologation général Z-19.53-2549
Conduits de mur et de plafond résistants au feu Z-19.53-2549
Pour une utilisation dans un système F4 avec collier EC F4 pour bandage de câbles
- Pour les conduits de mur et de plafond conformément à la classe de résistance au feu
- Pour tuyaux inflammables isolés et non isolés d'un diamètre extérieur jusqu'à 160 mm, en option avec un manchon de protection anti-bruit en PE
- Manchon de protection anti-bruit en PE avec diamètre d'épaisseur de l'isolant de ∅ 4 mm
- Isolant en caoutchouc synthétique pour les tuyaux en plastique, en acier, en acier inoxydable et en cuivre
- Tuyaux en PVC, PE, PP
- Tuyaux en plastique renforcé de minéraux comme Poloplast - Polokal NG, Wavin - SI Tech, Geberit - Silent PP, Rehau - Raupiano Plus, Coes Blue Power, Valsir - TRIplus, Mainpex - Mainpower
- Tuyaux composites multicouches comme Fusiotherm Stabi, Uponor Unipipe, alpex F 50/alpex L
- Tuyaux en cuivre, acier et acier inoxydable
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!