Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'outils de serrage 5 pièces
Pour les conduites en cuivre, aluminium, laiton et acier doux et les conduites à revêtement plastique de 4,75 à 5 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Aligne l'ancienne conduite sur la nouvelle
- Les rayons de courbure sont reproduits sans perte de longueur
- La longueur des anciennes conduites de frein est mesurée à l'aide du mètre à ruban pour s'assurer que la nouvelle conduite est de la bonne longueur
- Le diamètre intérieur de la conduite n'est pas modifié par le serrage et la flexion
- Contenu de la livraison du kit de 5 pièces : 2 grands serre-câbles, 2 petits serre-câbles, 1 mètre à ruban de 2 m
Idéal pour le travail des conduites en cuivre, aluminium, laiton et acier doux et des conduites à revêtement plastique de 4,75 à 5 mm de diamètre.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!