Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de cadres Nova Pro One H90/40 kg
Tiroir standard basique pour toutes les applications avec tous les composants requis en un seul kit complet
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Système d'amortissement Soft-Close intégré
- Mêmes dimensions de mise en œuvre que Nova Pro Scala
- En association avec le kit de réhausse rectangulaire Nova Pro Scala, le kit de base peut être utilisé comme bloc-tiroir
- Charge admissible : 40 kg
- Très facile à ouvrir et excellentes caractéristiques de fonctionnement
- Technologie de coulisse entièrement synchronisée
- Affaissement minimal
- Construction robuste et stabilité maximale
- Montage et démontage sans outil de la façade
- Réglage latéral sans outil
- Réglage de la hauteur intégré
- Largeurs identiques du fond et du panneau arrière
- Aucune intervention nécessaire sur la base
- Les surfaces intérieures droites et la largeur de montage étroite garantissent une utilisation optimale de l'espace
- Compatible avec les systèmes de rangement Nova Pro Scala
Associée à l'unité Nova Pro Tipmatic Soft-Close, l'extension totale peut être convertie en système d'ouverture mécanique pour les façades sans poignée (fonction Tipmatic et amortissement Soft-Close associés).
Noter les dimensions minimales de 58 mm pour fixer le guide.
A partir d'une largeur de caisson de 800 mm, le connecteur plancher avant référence F148026744 est recommandé
Devrait être disponible à partir du troisième trimestre de 2023
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!