Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Mouvement optimal grâce aux rouleaux Delrin à palier lisse et au guidage sur le côté droit
- Un fond ajusté avec précision sans finition des bords grâce dégagement des bords dans le rail du tiroir
- Fonctionnement sécurisé des rouleaux grâce au dégagement des têtes de vis dans le rail du caisson
- Extension partielle à partir de 50 mm à fermeture automatique
- Réglage 2D intégré dans le support avant
- Réglage latéral par trou oblong +/- 1,5 mm
- Réglage de la hauteur grâce au raccord excentrique +/- 1,8 mm
- Contenu de la livraison : 1 paire de coté avec coulisse de tiroir
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!