Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Compresseur de ressort de soupape pneumatique 15 pièces
Permet l'installation et la dépose rapides des soupapes dans les culasses démontées.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Ce kit comprend 3 adaptateurs pour soupape et 8 bagues de réduction de Ø 19,8-50 mm. Il permet une utilisation universelle pour les petites et les grandes queues de soupape, des voitures de tourisme aux fourgonnettes.
- La conception ouverte des adaptateurs offre un accès optimal aux queues et aux clavettes de soupape. Ainsi, l'accès aux clavettes de soupape est facilité, même sur les moteurs multi-soupapes.
- Le support léger et maniable est fabriqué en aluminium haute résistance et est équipé d'un vérin pneumatique à commande précise.
Contenu de la livraison :
- 1 x support en aluminium
- 1 x vérin pneumatique
- 3 x adaptateurs pour soupape Ø19,8 / Ø23,5 / Ø34 mm
- 8 x bagues de réduction de Ø24,5 / Ø25 / Ø27 / Ø29 / Ø32 / Ø34 / Ø41 / Ø50 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!