Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit compresseur jambe ressort Mac-Pherson
Unité de base avec quatre coupelles de serrage, pour la dépose et le montage des ressorts hélicoïdaux lors du remplacement d'amortisseurs sur les jambes de force à ressort MacPherson.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Utilisation rapide et efficace
Adaptée à une utilisation avec les clés à chocs
Pour application universelle et robuste
Coupelles de serrage forgées, facilement remplaçables
Surface de ressort protégée par peinture
Coupelles de serrage revêtues par poudre
Pour un vaste éventail de jambes à ressort, tout particulièrement pour les véhicules lourds
Force de serrage élevée, 18 000 N
Coupelles de serrage spéciales pour ressorts coniques et sphériques
Pour des raisons de sécurité, les ressorts sphériques et coniques ne peuvent être comprimés qu'à l'aide de coupelles de serrage correspondantes (voir tableau du véhicule)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!