Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit compressiomètre pour moteurs essence, 4–17 bar
Kit compressiomètre pour moteurs essence, 4–17 bar - 1
Kit compressiomètre pour moteurs essence, 4–17 bar - 2
Kit compressiomètre pour moteurs essence, 4–17 bar - 3
Kit compressiomètre pour moteurs essence, 4–17 bar - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit compressiomètre pour moteurs essence, 4–17 bar

Convient pour contrôler et enregistrer la pression de compression dans les moteurs essence
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
  • La fiche schéma permet une vérification fiable et est compréhensible par le client

  • Jusqu'à 8 tests (+2 tests de réserve) peuvent être enregistrés sur la grande échelle

  • Pour la mesure de la pression de compression, des adaptateurs spécifiques au moteur sont montés entre le moteur et le compressiomètre

  • Le vaste assortiment d'adaptateurs garantit une excellente couverture des marchés/types

  • L'appareil est également équipé d'un bouton de relâchement de la pression permettant de renouveler la mesure si nécessaire sans déconnecter l'appareil/l'adaptateur vissé du connecteur


Contenu de la livraison :


  • 1 graveur à pression de compression essence, 4–17 bar avec flexible et sonde d'insertion

  • 50 feuilles

  • 1 adaptateur de bougie d'allumage court dans chaque taille : M10 x 1,00 ; M12 x 1,25 ; M14 x 1,25 ; M18 x 1,50

  • 1 adaptateur de bougie d'allumage long dans chaque taille : M10 x 1,00 ; M12 x 1,25 ; M14 x 1,25

  • 5 caoutchoucs de rechange pour sonde d'insertion
Fiches diagramme de rechange : Art. N° 1952 006 977

Article ni repris, ni échangé.